曜日別特売

フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90

フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 - LIQUI MOLY

精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。
広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。
特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027288481414
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする