RADIALL
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル
仕様
●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:ソケット●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726301
R141710000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください