RADIALL
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
仕様
●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725190
R142703000
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください