鰻楽 うなぎ蒲焼&三田屋総本家ハム詰合せ

鰻楽 うなぎ蒲焼&三田屋総本家ハム詰合せ アズワン

養殖から販売まで、プロの目利きが行き届いた鰻楽のうなぎ蒲焼と、ハムの名店三田屋総本家のハム詰合せのセットです。なっとくのお味をご家庭でお召し上がりいただけます。

仕様●熨斗なし●要冷蔵品●内容量:うなぎ蒲焼×4切(計200g)、山椒付きたれ×4個、ロースハムスライス60g×1個、スモークベーコン60g×1個、白ウィンナー100g×1個、サルティーチャーソーセージ130g×1個●※配達日時の指定はできません。 保存環境冷蔵 アズワン品番68-0323-44 内容量1セット
注意
●※配達日時の指定はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02741588 0130683
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産地直送品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする