セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO62SA
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO62SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB650R(19-21)、CBR650R(19-21)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、X-ADV(17-21)
材質シンタード
内容量1個