ロングハンドリーマ

ロングハンドリーマ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782319LHR 2X50X802508034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782328LHR 2X50X10025010034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782337LHR 2.1X50X802.1508034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782346LHR 2.2X50X802.2508034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782355LHR 2.3X50X802.3508034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782371LHR 2.4X50X802.4508034枚刃
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02782380LHR 3X100X130310013036枚刃
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02782389LHR 4X100X140410014046枚刃
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02782398LHR 5X100X140510014056枚刃
15,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
02782407LHR 5.1X100X1405.11001405.16枚刃
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02782416LHR 5.2X100X1405.21001405.26枚刃
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02782425LHR 5.3X100X1405.31001405.36枚刃
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02782441LHR 15X200X30015200300158枚刃
48,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02782450LHR 16X180X28016180280168枚刃
48,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02782459LHR 17.5X200X30017.520030017.58枚刃
56,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
02782468LHR 20.5X200X30020.520030020.58枚刃
69,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02782477LHR 21X200X30021200300218枚刃
69,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02782486LHR 21.5X200X30021.520030021.58枚刃
75,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
02782495LHR 22X200X30022200300228枚刃
75,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
02782511LHR 22.5X200X30022.520030022.58枚刃
81,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02782520LHR 23X200X30023200300238枚刃
81,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02782529LHR 23.5X200X30023.520030023.58枚刃
88,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
02782538LHR 24X200X30024200300248枚刃
88,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
02782547LHR 24.5X200X30024.520030024.58枚刃
100,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
02782556LHR 25X200X30025200300258枚刃
100,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
02782565LHR 25.5X200X30025.520030025.510枚刃
113,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
02782581LHR 26X200X300262003002610枚刃
113,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
02782590LHR 26X220X350262203502610枚刃
113,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
02782599LHR 12.7X200X27012.720027012.78枚刃
40,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02782608LHR 14X200X25014200280148枚刃
41,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02782617LHR 3.1X100X1403.11001403.016枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782626LHR 3.2X100X1403.21001403.26枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782635LHR 3.3X100X1403.31001403.36枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782651LHR 3.4X100X1403.41001403.46枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782660LHR 3.6X100X1403.61001403.66枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782669LHR 3.7X100X1403.71001403.76枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782678LHR 3.8X100X1403.81001403.86枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782687LHR 3.9X100X1403.91001403.96枚刃
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02782696LHR 3.5X80X1203.5801203.56枚刃
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02782705LHR 10.5X200X27010.520027010.56枚刃
35,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
02782721LHR 12X200X25012200250126枚刃
35,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
02782730LHR 12.7X160X23012.716023012.78枚刃
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02782739LHR 3/8inX150X2103/8in1502000.3756枚刃
33,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02782748LHR 1/2inX160X2301/2in1602300.58枚刃
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02782757LHR 1X40X801408034枚刃
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02782766LHR 11X200X27011200270116枚刃
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02782775LHR 11.6X160X23011.616023011.66枚刃
32,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02782791LHR 11.7X160X23011.716023011.76枚刃
32,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02782800LHR 11.8X160X23011.816023011.86枚刃
32,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02782809LHR 11.9X160X23011.916023011.96枚刃
32,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする