曜日別特売

超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)

超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク) - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
No.
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02896385CCTLT 30X90°XMT328935MT39030
110,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
02896401CCTLT 35X90°XMT434040MT49035
155,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02896410CCTLT 40X90°XMT434040MT49040
206,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02896419CCTLT 30X118°XMT328935MT311830
110,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
02896428CCTLT 35X118°XMT434040MT411835
155,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02896437CCTLT 40X118°XMT434040MT411840
206,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする