貝印 貝印の 厨房用品 貝印の キッチン・調理用品 貝印の スライサー・削り/おろし/ジューサー KHS チタン千切り器 KHS チタン千切り器 注文コード 千切りとツマ切り両面タイプ。 材質刃部/チタン合金、本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 高さ(mm)15 質量(g)70 縦(mm)270 横(mm)192 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DH7210 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03449480 DH7210 ¥1,380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薬味おろし金 プリンス工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 指ガードホルダー フルベジ 税込¥923 ¥839 バスケットへ EAトCO Oros S おろし金S cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 千切り&おろし フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ atomico ハンディーチョッパー cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニ千切り器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ ハッピーハンドリーチョッパー(小) カクセー 税込¥791 ¥719 バスケットへ おろし器 プリンス工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ Nyammy スライサー 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ グレーター フルベジ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ CH-2103 ベビーチーズカッター 曙産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ No.921 おろし器”まごころ箱入ピンク エンテック 税込¥296 ¥269 バスケットへ 千切りスライサー プリンス工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ おろし専科 貝印 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ みじん切りねぎスライサー 貝印 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ おろし&ツマ切り フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ ミニおろし器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ EAトCO Oros L おろし金L cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ EAトCO Oros おろし金M cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SELECT100 グレーター cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スライサー・削り/おろし/ジューサー野菜スライサー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります おろし金 野菜スライサー ハンドル式スライサー ジューサー・絞り器 鰹節削り チーズおろし・スライサー シェアする マイページ 最近見た商品