曜日別特売

サラリア

サラリア - SARAYA(サラヤ)

テーブルやガラスなどの軽度な汚れから調理機器類のベタついた油汚れまで、これ1本でスッキリ落とせるため、洗剤の種類を集約できます。すすぎ時の泡切れが良く、サラッとすすげて清掃時間の短縮、節水につながります。人や機器類にやさしい中性タイプ。

仕様●内容物形状:液状●希釈:原液または希釈●無香料●液性:中性●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5180gアズワン品番67-8171-16内容量1ケース(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362478731739
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする