ルネセイコウ
ソフトグルグキャスター
材質
ビニルレザー/スチールパイプ
高さ(mm)
720
質量(g)
6500
奥行(mm)
510
長さ(cm)
540
キャスター
キャスター付
座高(mm)
455
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
(4.61MB)
(5.44MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03462911
SGR-200A
ブラック/シルバー
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03462920
SGR-200W
ブラック/ミルキーホワイト
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。