曜日別特売

R1234yf用PAGオイル缶(250g)

R1234yf用PAGオイル缶(250g) - リークラボ・ジャパン

冷凍機油(適合車): PAG
対応冷媒種別: R1234yf、R-134a
コンプレッサー: 従来ベルト駆動
成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。

用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892835LL-400-PAG250
8,580
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする