スタビライザー SX F4597

スタビライザー SX F4597 - ZETAスタビライザー SX F4597 - ZETAスタビライザー SX F4597 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4597
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] WR450F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] WR400F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 07-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] YZ125 07-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 16-18
タイプ:SX
色[カラー]:スタビライザー SX
サイズ:幅(W):100mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:大径バー:28.6mm
備考:専用ボルト付属

用途【旧品番】ZE33-3100適合主な適合車両:YZ125/250 07-13/YZ250F 06-08/YZ400/450F 06-08/WR250/450F 07-09材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)100スタビライザー SX備考専用ボルト付属タイプSXハンドル径(Φmm)大径バー:28.6入数1内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04089745F4597
6,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする