スタビライザー COMP F4592

スタビライザー COMP F4592 - ZETAスタビライザー COMP F4592 - ZETAスタビライザー COMP F4592 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4592
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX450F 06-16
カワサキ[KAWASAKI] KX250 05-08
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 05-18
カワサキ[KAWASAKI] KX125 06-08
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 00-09
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-09
スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 00-09
スズキ[SUZUKI] RM250 96-00/02-05
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 05-06
スズキ[SUZUKI] RM125 96-05
タイプ:COMP
色[カラー]:スタビライザー COMP
サイズ:幅(W):96-98mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:STDバー:22.2mm

用途【旧品番】ZE33-2098適合主な適合車両:KX125 06-08/KX250 05-08/KX250F 05-12材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)96-98スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04090111F4592
5,900
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする