メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4590
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18
カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18
ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17
ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17
ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14
ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17
タイプ:COMP
色[カラー]:スタビライザー COMP
サイズ:幅(W):85mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:STDバー:22.2mm


