スタビライザー COMP F4593

スタビライザー COMP F4593 - ZETAスタビライザー COMP F4593 - ZETAスタビライザー COMP F4593 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4593
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRM250AR 97-98
ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 89-98
ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07
ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07
ヤマハ[YAMAHA] WR400F 99-06
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 99-06
ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17
ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17
ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-17
ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17
タイプ:COMP
色[カラー]:スタビライザー COMP
サイズ:幅(W):100mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:STDバー:22.2mm

用途【旧品番】ZE33-2100適合主な適合車両:CRM250R/AR 89-98/XLR250/XR250 BAJA 87-94/XR230 05-09/XR250/BAJA/MOTARD 95-07/FTR223/SL230材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)100スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04090120F4593
5,900
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする