セキスイ
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ2400mm
キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。
清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。
安心安全:滑りにくく足にも優しい。
加工
滑り止めあり
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×2400
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816641
-
グラウンド
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04816650
-
ジオ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04816659
-
オータムリーブス
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。