Tomay IH対応マルチパン M RBシリーズ
料理と収納がもっと楽しくなるマルチパン。焼く、炒める、揚げる、煮る、炊く、茹でる、沸かす、1台で7つの調理ができます。狭いキッチンでもハンドルがコンパクトで邪魔にならず、調理も後片付けも◎、フライパンとしてはもちろん、ケトルやお鍋としても使えるので、これ1つで朝食から夕食まで大活躍!食材が飛び散りにくく、狭いコンロでも使いやすい。取っ手がコンパクトなので、2口コンロでも同時調理に便利。取っ手が邪魔になりにくく、狭いシンクにも収まります。コンパクトで収納しやすく、マルチポットと重ねて収納できます。Mサイズは目玉焼きが3個・海鮮鍋が1~2人前。
仕様●商品サイズ:約 幅29.5×奥行20×高さ14.5cm●重量:約960g●素材: アルミニウム
内容量1個