幸和製作所
テイコブアルミ製4点杖
足部分を回転するだけで左右が切り換えられる、オーソドックスな4点杖。
仕様
●寸法:65.5~88cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:590g●材質:アルミニウム合金●介護保険貸与対象品
アズワン品番
68-1998-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089011
OD-E01
¥
5,700
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください