テイコブ伸縮クッションステッキ ES11シリーズ

テイコブ伸縮クッションステッキ ES11シリーズ - 幸和製作所テイコブ伸縮クッションステッキ ES11シリーズ - 幸和製作所

手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付きの伸縮ステッキ。

仕様●寸法:69.5~95.5cm 14ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:335g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088801ES1168-1998-26
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088810ES1168-1998-25
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする