テイコブ伸縮ステッキ 首細 ブラック EN13シリーズ

テイコブ伸縮ステッキ 首細 ブラック EN13シリーズ - 幸和製作所

握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー伸縮ステッキ。

仕様●寸法:71~91cm 11ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:250g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付きアズワン品番68-1998-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088785EN13
8,900
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする