テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ - 幸和製作所テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ - 幸和製作所

握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー折りたたみステッキ。

仕様●寸法:78.5~88.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088916EON1368-1998-49
10,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088925EON1368-1998-48
10,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする