幸和製作所
ピッチ付折りたたみ式杖 E-248シリーズ
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:81.5~91.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088986
E-248
68-1998-67
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088995
E-248
68-1998-66
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください