伸縮ステッキ EP-109シリーズ

伸縮ステッキ EP-109シリーズ - 幸和製作所伸縮ステッキ EP-109シリーズ - 幸和製作所

男性にもおすすめのチェック柄、長さ10段階調節の伸縮ステッキ。

仕様●寸法:72.5~95cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:255g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088855EP-10968-1998-37
6,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088871EP-10968-1998-38
6,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする