幸和製作所
折りたたみ伸縮ステッキ EOP-109シリーズ
男性にもおすすめのチェック柄、長さ5段階調節の折りたたみ伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:80.5~90.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:310g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088968
EOP-109
68-1998-62
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088977
EOP-109
68-1998-63
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください