ファイン[食品・飲料]
トロミナールPlus とろみ調整食品
より速やかに粘度がつき、使用量が少なく経済的です。濃厚流動食にもしっかりトロミが付きます。
仕様
●スタンドパック●温冷両用●原材料名:澱粉分解物(国内製造)、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸Na)、塩化K、pH調整剤●形態:顆粒2kg●賞味期限:製造から25ヶ月●保存方法:高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存●とろみタイプ
アズワン品番
68-4179-08
内容量
1ケース(4袋×2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05288276
-
¥
27,920
¥
26,980
¥
29,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください