サクセスアジア
レンジクッキング ハーフホットサンド
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約380
耐熱温度(℃)
アルミ合金過熱面250、ポリスチレン240、シリコーン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約16.3×10.9×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05594840
SA031OG
オレンジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05594858
SA031PK
ピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05594876
SA031BL
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05594910
SA031GR
グリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください