サクセスアジア
レンジクッキング 丸型3Pセット
形状
鍋:丸深/浅型鍋
温度(℃)
融冷:マイナス20
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、ポリスチレン240、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約26.5×22×12.5
深さ(cm)
鍋:約5/3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05594928
SA036BG
ベージュ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05594946
SA036NV
ネイビー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください