サクセスアジア
レンジクッキング 角型
形状
鍋:角型鍋
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約490
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約28.5×18×10
深さ(cm)
鍋:約3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05595120
SA038BG
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05595138
SA038NV
ネイビー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください