サクセスアジア
レンジクッキング ホットサンド
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約530
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約17.5×15×4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05595156
SA034
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください