ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 正ネジ 110.C740.81
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.81
販売備考:ネジ穴サイズ:M8×1.25P(正ネジ):適応:RCSコルサコルタブレーキ。1インチバーには使用不可。
色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト
材質[素材]:アルミニウム
仕様:正ネジ
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ネジサイズ:M8
ネジピッチ:1.25
ハンドル径:取付部:22.2
対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー
ミラーホルダー[有/無]:有り
備考:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。
関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.C740.50
仕様正ネジ
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト
備考RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。
ねじピッチ1.25
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【マスターシリンダー】RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]有り
関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.C740.50
ねじサイズM8
内容量1個