RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.40
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.40
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:17
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)
レバーレシオ:18mm/20mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84
リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.40,110.A263.55