リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20

リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20 brembo リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20 brembo リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20 brembo リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20 brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.20
ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ブラック
取付ピッチ:40
ピストン径:13
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20

特記プッシュロッドは付属しません ブラック 製法鋳造 型番REAR MASTER CYLINDER 対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20 材質(ボディ)アルミニウム 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)13 取付穴径(mm)貫通:6.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06055135 10.4776.20
10,000
9,998
10,998 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする