FUKUTOKU(福徳産業)
匠の技山崎牛クリス皮小銭入れ
(1件のレビュー)
材質
牛皮
質量(g)
約23
奥行(mm)
10
縦(mm)
60
横(mm)
105
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
チョコ
ワイン
紺
緑
茶
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071147
#12
紺
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06071165
#12
チョコ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06071190
#12
ワイン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06071138
#12
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
06071156
#12
茶
オープン
取扱い終了
返品不可
06071181
#12
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
06071199
#12
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください