レーシングフロアマット ブラック/レッド 99.8637.83

レーシングフロアマット ブラック/レッド 99.8637.83 brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:99.8637.83
ガレージやサーキットでの車両展示などに便利なレーシングフロアマットです。吸水性素材を使用し、欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。
販売備考:表面:ナイロン/裏面:PVC。イタリア製。
厚み:約6
規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:約2100×1000mm
重量[キログラム]:約6.1
材質[素材]:ナイロン (表面) / PVC (裏面)
備考:表面素材は吸水性を有しています。
関連商品:品番:99.8637.84,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56

材質ナイロン (表面) / PVC (裏面) 厚さ(mm)約6 寸法(mm)約2100×1000 質量(kg)約6.1 ブラック/レッド 品番(関連商品)99.8637.8499.8637.0299.8637.0699.8637.7599.8637.1899.8637.56 備考表面素材は吸水性を有しています。 規格(表示)欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06070079 99.8637.83
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする