Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A

Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービル

Mobil Super(TM)1000 5W-30は、様々な運転状況化で高いコストパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
最新の要求を満たし、優れた耐摩擦性によりエンジン寿命延長に貢献します。
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合しています。
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、高速道路や一般道における、日常の運転下の使用に適しています。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途推奨車種容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144471146876
19,710
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする