曜日別特売

Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A

Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービル
(1件のレビュー)

Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。
また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ハイブリッド車
粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061442971469771缶(4L)44L
6,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
正面画像061444891466641缶(20L)2020L
24,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
正面画像061446201467841缶(1L)11L
1,380
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 安心のブランド
サービス業

いつもありがとうございます。
少し足りない分量で困っていた時、見つけたのがこちらです。
対応も早く、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする