曜日別特売

Super(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6A

Super(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービル

Mobil Super(TM)2000 5W-30は、低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144480146850
25,690
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする