曜日別特売

Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN

Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN - エクソンモービル
(3件のレビュー)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。
60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SN

用途
推奨車種
走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061442001468441缶(3L)33L
3,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
残り6点です
正面画像061443151468451缶(4L)44L
4,190
4,098
4,508(税込)
当日出荷
残り1点です
061445071468461缶(20L)2020L
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 自動車のメンテナンス
ワトソンラボ自動車・二輪車・自転車関連業

・オイル止め効果
オイル漏れを防止する成分が含まれた”High Mileageタイプ”なので、走行距離が多くなり始める前から早期交換しておくと効果的なようです。
部分合成なので旧車などのシールに対しても攻撃性が低く適していると思われます。
オイルパンなど根本的に重度な漏れのケースに対してはシールやパッキン交換となりますが、クランクシャフトなどの滲み程度なら効果はあると感じます。
どのオイル止めも同様ですが即効性は無く、長期間使用している内に漏れが改善されたと感じるレベルです。
・粘度
粘度は同じ10W-30でも同グレードのカストロールより若干柔らかく感じます。
冬場でもクランキング力があまり衰えないので、10Wでも低温下に対応しているよう感じます。

2025-03-28
用途: 多走行車向き
寿ロジコム株式会社運輸・通信業

商品説明で謳っている通りで多走行車向きオイルです。8万キロ辺りから使い始めて現在20万キロ超、車は絶好調です。

対象商品 : 06144315
2025-04-02
用途: ホンダビートのオイル交換
製造業

21万キロ以上走っているため使ってみています!エンジンノイズが減っているように思います。純正オイルより良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする