曜日別特売

アジャスタブルカーゴバー 100T66

アジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギアアジャスタブルカーゴバー 100T66 - ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100T66
荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。約100-178cmまで可動します。車種汎用です。
販売備考:荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。バー長:約100-178cm(22/8月から約105-190cm) / ラバー:約7.6×6.1(H)cm
色[カラー]:ブラック/シルバー
製品寸法:約100×7×6(H)cm
材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)
内容量[数量]:1
キット内容:アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1

セット内容アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1材質スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)ブラック/シルバー寸法(cm)100×7×6(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299225100T66
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする