HIROSE(ヒロセ電機)
RM12形コネクタ プラグ
極数
2
使用温度範囲(℃)
Min:-25
定格電圧(V)
AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)
5
コネクタ形状
プラグ
材料
外装:金属
シールド
シールド機能なし
シェルサイズ
12mm
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部:銀
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
奥行:41
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06378167
RM12BPE-2PH(81)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください