【タネ】切花用アスター ミックス
草丈は70~80cmになり、箒(ほうき)立ちいとなります。八重咲で、花色は紅色、紫色、白色などの混合で、鉢植え・花壇にも適します。
種別切花用アスター ミックス
容量(mL)0.5
まきどき北海道:4月下旬~5月下旬、寒地:4月中旬~5月下旬、10月上旬~10月中旬、平地:4月上旬~5月下旬、9月中旬~10月下旬、暖地:3月上旬~5月下旬、9月中旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。