【タネ】早どり 京サラダ水菜

【タネ】早どり 京サラダ水菜 アタリヤ農園 【タネ】早どり 京サラダ水菜 アタリヤ農園

作る場所を選ばず、プランターでも手軽に作れる品種。葉軸は極細で繊維質が少なく、シャリシャリ感のある歯ごたえは格別で、サラダなどの生食用に最適です。

種別早どり 京サラダ水菜 容量(mL)8 まきどき北海道:4月上旬~9月中旬、寒地:3月中旬~9月下旬、平地:3月上旬~6月中旬、8月中旬~11月中旬、暖地:2月下旬~6月中旬、8月下旬~11月下旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06361751 CAT774370
200
199
219 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする