【タネ】側枝も収穫 ブロッコリー

【タネ】側枝も収穫 ブロッコリー アタリヤ農園 【タネ】側枝も収穫 ブロッコリー アタリヤ農園

耐暑・耐病性が強く、頂・側枝花蕾兼用の中早生種です。頂花蕾は450gほどになり、株そ充実させると側枝も収穫できる多収品種です。

種別側枝も収穫 ブロッコリー 容量(mL)0.5 まきどき北海道:3月下旬~7月中旬、寒地:3月中旬~5月中旬、6月下旬~8月中旬、平地:3月上旬~6月中旬、7月上旬~8月下旬、暖地:2月上旬~6月中旬、7月中旬~9月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06362268 CAT699151
300
299
329 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする