【タネ】育ちが良い ブロッコリー
丈夫で作りやすく、中早生で大きな花蕾を付ける一代交配種です。花蕾は濃緑色で形状が良く、やわらかで品質・食味ともに優れています。
種別育ちが良い ブロッコリー
容量(mL)0.5
まきどき北海道:3月下旬~7月中旬、寒地:3月中旬~4月下旬、6月下旬~8月上旬、平地:3月上旬~4月中旬、7月上旬~8月下旬、暖地:2月下旬~4月上旬、7月中旬~8月下旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。