【タネ】カリフラワー 花やさい
生育旺盛で作りやすいカリフラワーです。花蕾は純白色、ち密でかたく締り、厚みのある円形、重さは600g前後になります。和洋中すべての料理でご利用できる美味しい野菜です。
種別カリフラワー 花やさい
容量(mL)1
まきどき北海道:3月下旬~7月下旬、寒地:3月中旬~7月下旬、平地:3月上旬~4月中旬、7月上旬~8月下旬、暖地:2月下旬~4月中旬、7月中旬~9月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。