【タネ】暑い季節にも! 耐暑五寸人参

【タネ】暑い季節にも! 耐暑五寸人参 アタリヤ農園 【タネ】暑い季節にも! 耐暑五寸人参 アタリヤ農園

根色は濃橙色で光沢があり、根部は滑らかで先端までよく太る肥大性に優れた耐病性のある人参です。諸病害に強いという耐暑性を有します。

種別暑い季節にも 耐暑五寸人参 容量(mL)4 まきどき北海道:6月中旬~7月中旬、寒地:6月下旬~7月下旬、平地:8月上旬~9月上旬、暖地:8月中旬~9月中旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※暑い時期はポットに植えて、本場が出るまで涼しい場所で管理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06362067 CAT700660
400
399
439 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする