【タネ】魅力のボリューム 切花用ルピナス

【タネ】魅力のボリューム 切花用ルピナス アタリヤ農園 【タネ】魅力のボリューム 切花用ルピナス アタリヤ農園

生育が早く、草丈が80cm以上にも伸び、豪華な花穂と豊富な色合いが魅力です。花壇やコンテナ植えの他、切花用としても楽しめます。

種別魅力のボリューム 切花用ルピナス 容量(mL)2 まきどき北海道:5月上旬~7月下旬、寒地:5月上旬~7月下旬、平地:9月中旬~10月下旬、暖地:9月下旬~11月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06362618 CAT699171
200
199
219 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする