【タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム
草丈は約k20cmになり、純白の花をカーペット状に咲かせます。花期が長く、花壇でもコンテナでも、寄せ植えには最適な品種です。
種別春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム
容量(mL)0.45
まきどき北海道:極寒地は春まき、3月中旬~5月中旬、寒地:寒地は春まき、3月中旬~5月中旬、平地:2月下旬~4月中旬、9月中旬~10月下旬、暖地:2月上旬~4月上旬、9月中旬~11月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。