【タネ】春咲き球根と楽しむ ネモフィラ ペニーブラック
黒色のネモフィラと、明るい春咲き球根の花色と組み合わせが春の花壇をきれいに引き立てます。
種別春咲き球根と楽しむ ネモフィラ ペニーブラック
容量(mL)0.4
まきどき北海道:極寒地は春まき、3月中旬~4月下旬、寒地:寒地は春まき、3月中旬~4月下旬、平地:9月上旬~10月下旬、暖地:9月中旬~11月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。