【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜

【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜 アタリヤ農園 【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜 アタリヤ農園

ミズナのような葉とカブの両方が収穫出来て、一緒に浅漬けやサラダ、炒め物、鍋の具など幅広く利用出来て食味良好です。

種別葉とカブが楽しめる 小粋菜 容量(mL)1.3 まきどき北海道:5月上旬~5月中旬、7月中旬~8月中旬、寒地:5月上旬~5月中旬、7月中旬~8月中旬、平地:3月中旬~4月中旬、9月上旬~9月下旬、暖地:3月上旬~4月中旬、9月中旬~10月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06361507 CAT700652
300
299
329 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする